Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel A4 Rücken gerillt 400g blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktendeckel A4 Rücken gerillt 400g blau
Aktendeckel A4 Rücken gerillt 400g blau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC11505H
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11505H
EAN/GTIN:
     3141870501154
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Aktendeckel
  • Werkstoff: Manila Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 400 g/qm
  • mit gerilltem Rücken
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 240 x 320 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: PEFC
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.063 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
lose
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
400 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,66*
Lager 467
200
50
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 0,74*
2 Tage
115
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 0,88*
1
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 0,89*
6 Tage
173
50
€ 20,00*
ab € 1,16*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.