Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Manila Karton 400g, 24x32cm für Format DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 11505H, : presenté de coté
produit : 11505H, : presenté de coté
produit : 11505H, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-11505H
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11505H
EAN/GTIN:
     3141870501154
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Manila Karton 400g, 24x32cm für Format DIN A4 Blau Hohe Kapazität dank des dehnbaren Fächerrückens zwischen 15 und 50 mm. Aus echtem Premium Manila-Karton, FSC zertifiziert Ideal zum Zusammenfassen von Unterordnern. Format et poids : longueur 495 MM largeur 320 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 63 G Format et poids Paket : longueur 500.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 25.0 MM Gewicht : 3200.0 G Format et poids Karton : longueur 510.0 MM largeur 330.0 MM hauteur : 105.0 MM Gewicht : 13000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair Ltd | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,66*
10 Tage
200
50
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 0,74*
2 Tage
177
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 0,88*
1
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 0,89*
Lager 2424
148
50
€ 20,00*
ab € 1,16*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.