Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Aktendeckel 11505H A4 Rücken gerillt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-125014550
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11505H
EAN/GTIN:
     3141870501154
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ideal zum Zusammenfassen von Unterordnern. ISO 9706: Erfüllt die Voraussetzungen für eine dauerhafte Archivierung von Schriftgut.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktendeckel
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
400 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80 g/m²)
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Colorspankarton
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktendeckel, Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, aktendeckel exacompta a4 blau, aktendeckel, aktendeckel blau, Aktenmappen, Einlegemappen, Korrespondenzmappen, Mappen, Vorgangsmappen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,66*
11 Tage
200
50
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 0,74*
Lager 1682
177
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 0,88*
1
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 0,89*
7 Tage
148
50
€ 20,00*
ab € 1,16*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.