Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Colour'Ice A4 PP 40mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox Colour'Ice A4 PP 40mm blau
Ablagebox Colour'Ice A4 PP 40mm blau
Ablagebox Colour'Ice A4 PP 40mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#ESSE626264
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626264
EAN/GTIN:
     4049793053189
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Esselte Ablagebox Colour'Ice
  • Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten
  • Mit selbstklebendem Rückenschild, Mit Gummizug-Verschluss, Fassungsvermögen: 350 Blatt (80g/qm)
  • Oberfläche mit 3-D-Effekt geprägt
  • Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm
  • Rückenbreite: 40 mm
  • Format: 330 x 253 mm, DIN A4
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Breite:
253 mm
Farbe:
blau
Füllhöhe:
35 mm
für Format:
A4
Heftungsart:
lose
Höhe:
330 mm
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Motiv:
Colour'Ice
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner a4 blau plastik, dokumentenbox a4, dokumentenbox, A4, Ablagebox, Ablageboxen, Aufbewahrungsboxen, Box, Colour'Ice, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Dokumentenmappe, Einlegemappe, Esselte, große, Gummiband, Kapazität, Mappe, Ordnungsbox, Plastik, PP, Sammel, Sammel-Box, SammelBox, transluzent, Verschluss, Zeitschriftenbox, Zeitschriftensammelbox
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,84*
€ 8,01*
7 Tage
unbekannt
8
€ 5,49*
ab € 6,75*
€ 9,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626259
ab € 4,36*
Ähnlich
Esselte
626274
ab € 1,62*
Ähnlich
Esselte
626222
ab € 2,06*
Ähnlich
Esselte
626252
ab € 5,61*
Ähnlich
Rapid
5001326
ab € 2,32*
Ähnlich
Rapid
5001332
ab € 2,31*
Ähnlich
Esselte
626217
ab € 4,92*
Ähnlich
Esselte
626212
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
626289
ab € 2,84*
Ähnlich
Esselte
626497
ab € 1,60*
Ähnlich
Esselte
626242
ab € 2,52*
Ähnlich
Esselte
626247
ab € 2,92*
Ähnlich
Esselte
626284
ab € 17,42*
Ähnlich
Esselte
626227
ab € 2,98*
Ähnlich
Esselte
626232
ab € 4,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.