Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent blau
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent blau
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent blau
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent blau
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent blau
Artikel-Nr.:
     C1011-626289
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626289
EAN/GTIN:
     4049793054742
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Esselte Papierkorb Colour'Breeze, 14 Liter. Mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln. Glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung. Mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren. Zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar. Material: Polypropylen (PP). Format: Ø 305 mm, 350 mm hoch. Farbe: transparent blau.
Weitere Informationen:
Griffrand vorhanden:
Ja
min. Durchmesser:
305
Deckel vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Löschrand vorhanden:
Nein
max. Durchmesser:
305
Form:
Rund
Volumen:
14
Farbe:
transparent blau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln, glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung, mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren, platzsparend ineinander stapelbar
Höhe:
350
Ascher vorhanden:
Nein
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626259
ab € 4,35*
Ähnlich
Esselte
626264
ab € 5,81*
Ähnlich
Esselte
626274
ab € 1,61*
Ähnlich
Esselte
626222
ab € 2,05*
Ähnlich
Esselte
626252
ab € 5,61*
Ähnlich
Rapid
5001326
ab € 2,33*
Ähnlich
Rapid
5001332
ab € 2,32*
Ähnlich
Esselte
626217
ab € 4,90*
Ähnlich
Esselte
626212
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
626497
ab € 1,61*
Ähnlich
Esselte
626242
ab € 2,52*
Ähnlich
Esselte
626247
ab € 2,93*
Ähnlich
Esselte
626284
ab € 17,45*
Ähnlich
Esselte
626227
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626232
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.