Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Vivida PS 4 Schubladen dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenset Vivida PS 4 Schubladen dunkelgrau/schwarz
Schubladenset Vivida PS 4 Schubladen dunkelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ESSE623761
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623761
EAN/GTIN:
     4049793022697
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
  • Esselte Schubladenset VIVIDA
  • Mit 4 Schubladen, geschlossen
  • 2 flache und 2 hohe Schubladen
  • Mit Griffmulde an der Schubladenfront
  • Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre
  • Mit rutschfesten Gummifüßchen
  • Stapelbar
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 285 x 245 x 365 mm, DIN A4
  • Farbe: Gehäuse: dunkelgrau, Schubladen: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
2
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
2 flache und 2 hohe Schubladen, mit rutschfesten Gummifüßchen
Breite:
245 mm
Farbe der Schublade:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
dunkelgrau
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
dunkelgrau
Höhe:
372 mm
Marke:
Esselte
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Box, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Esselte, Formular, Formular-Ablagebox, Formular-Set, FormularAblagebox, Formularset, Modul, Post, Post-Set, Postset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Schubladen, Schubladen-Box, Schubladen-Modul, Schubladen-Set, Schubladenmodul, Schubladenset, Set, Vivida
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,10*
€ 33,07*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 23,70*
€ 33,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624049
ab € 4,13*
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,89*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,84*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,59*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,66*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,13*
Ähnlich
Esselte
623605
ab € 1,52*
Ähnlich
Esselte
624043
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624017
ab € 5,81*
Ähnlich
Esselte
811370
ab € 3,07*
Ähnlich
Esselte
811470
ab € 3,07*
Ähnlich
Esselte
624033
ab € 2,12*
Ähnlich
Esselte
47687
ab € 2,14*
Ähnlich
Esselte
82327
ab € 2,35*
Ähnlich
Esselte
82337
ab € 6,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.