Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC33S020407 Herst.-Nr.: C33S020407 EAN/GTIN: 8715946153995 |
| |
|
| | |
| - Original Tintenpatronen von Epson
- Inhalt: 59,1ml
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.15 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Füllmenge: | 59,1 ml | Marke: | Epson | max. Anzahl der Druckseiten: | 75 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | SJIC8K |
Kompatible Geräte: | | Epson: | TM-J 7000; TM-J 7500; TM-J 7500 p; TM-J 7500 Series; TM-J 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Multipack, Patrone, Tinte, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,32* | € 36,07* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 27,54* | € 36,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,63* | € 36,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 28,04* | € 36,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 28,30* | € 37,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|