Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T9741 magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T9741 magenta
Tintenpatrone Epson T9741 magenta
Tintenpatrone Epson T9741 magenta
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T974300
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T974300
EAN/GTIN:
     8715946628776
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T9741 magenta
  • Füllmenge 735.2 ml
  • für ca. 84000 Seiten
  • Farbe magenta
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.36 kg
Farbe:
magenta
Füllmenge:
735,2 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
84000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T9741

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 860 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RD3TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RD3TWFC EPP; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RDTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RDTWF EPP; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RDTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 RDTWFC EPP; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 869 Series
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 374,19*
€ 435,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 416,38*
€ 477,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 423,11*
€ 490,19*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 433,76*
€ 496,27*
Frei Haus
ab € 441,65*
€ 503,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,27*
€ 590,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,33*
€ 535,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,01*
€ 525,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 442,00*
€ 525,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T973100
ab € 85,08*
Ähnlich
Epson
C13T974100
ab € 273,53*
Ähnlich
Epson
C13T973200
ab € 147,91*
Ähnlich
Epson
C13T974200
ab € 373,83*
Ähnlich
Epson
C13T973300
ab € 162,12*
Ähnlich
Epson
C13T973400
ab € 150,13*
Ähnlich
Epson
C13T974400
ab € 375,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.