Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T8249 schwarz light, light


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T8249 schwarz light, light
Tintenpatrone Epson T8249 schwarz light, light
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T824900
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T824900
EAN/GTIN:
     0010343917675
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T8249 schwarz light, light
  • Füllmenge 350 ml
  • Farbe schwarz light, light
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.75 kg
Farbe:
schwarz light, light
Füllmenge:
350 ml
Marke:
Epson
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T8249

Kompatible Geräte:
Epson:
SureColor SC-P 6000 STD; SureColor SC-P 6000 STD Spectro; SureColor SC-P 7000 STD; SureColor SC-P 7000 STD Spectro; SureColor SC-P 8000 STD; SureColor SC-P 8000 STD Spectro; SureColor SC-P 9000 STD; SureColor SC-P 9000 STD Spectro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,27*
€ 178,16*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 148,67*
€ 187,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.315,89*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.092,68*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.225,86*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.774,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.