Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T8049 schwarz light, light


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Singlepack Light Light Black T804900 UltraChrome HDX/HD 700ml
Epson Singlepack Light Light Black T804900 UltraChrome HDX/HD 700ml
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T804900
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T804900
EAN/GTIN:
     0010343917552
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T8049 schwarz light, light
  • Füllmenge 350 ml
  • Farbe schwarz light, light
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.1990 kg
Farbe:
schwarz light, light
Füllmenge:
350 ml
Marke:
Epson
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Epson:
SureColor SC-P 6000 STD; SureColor SC-P 6000 STD Spectro; SureColor SC-P 7000 STD; SureColor SC-P 7000 STD Spectro; SureColor SC-P 8000 STD; SureColor SC-P 8000 STD Spectro; SureColor SC-P 9000 STD; SureColor SC-P 9000 STD Spectro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 214,42*
€ 261,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 222,04*
€ 271,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,35*
€ 305,10*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 267,36*
€ 322,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.356,17*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.084,59*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.239,28*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.805,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.