Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T544500 Herst.-Nr.: C13T544500 EAN/GTIN: 0010343840317 |
| |
|
| | |
| Epson Tinte hell cyan Stylus PRO 7600/9600, 220 ml Weitere Informationen: | | Farbe: | lightcyan | Farbname: | cyan-light | Füllmenge: | 220 ml | Marke: | Epson | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | C13T544500 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Color Proofer 7600; Color Proofer 9600; Stylus Pro 4000; Stylus Pro 4000 C 4; Stylus Pro 4000 C 8; Stylus Pro 4000 C 8 PS; Stylus Pro 4000 Series; Stylus Pro 7600; Stylus Pro 9600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone light cyan, druckerpatrone epson, light cyan tinte epson, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Printhead, Tinte, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 98,36* | € 127,28* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,52* | € 133,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 108,42* | € 140,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|