Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T37984010 Herst.-Nr.: C13T37984010 EAN/GTIN: 8715946646497 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone Epson 378XL Multipack (schwarz/cyan/magenta/gelb/cyan light/magenta light)
- Füllmenge 10,3ml (color light)
- Füllmenge 9,3ml (color)
- Füllmenge 11,2ml (schwarz)
- für ca. 830 Seiten (farbig)
- für ca. 500 Seiten schwarz
- 6 Farben
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.195 kg | Farbe: | 6-farbig | Füllmenge: | 59,7 ml | Marke: | Epson | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | 378XL |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Expression Photo XP-8000; Expression Photo XP-8005; Expression Photo XP-8500; Expression Photo XP-8500 Series; Expression Photo XP-8505; Expression Photo XP-8600; Expression Photo XP-8600 Series; Expression Photo XP-8605; Expression Photo XP-8700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 95,71* | € 123,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 97,00* | € 123,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,47* | € 123,82* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,37* | € 125,62* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 102,34* | € 131,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|