Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T37884010 Herst.-Nr.: C13T37884010 EAN/GTIN: 8715946646473 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone Epson 378 Multipack schwarz/cyan/magenta/gelb/cyan light/magenta light
- Füllmenge 4,1ml (cyan,magenta,gelb)
- Füllmenge 4,8ml (cyan light,magenta light)
- Füllmenge 5,5ml (schwarz)
- für ca. 360 Seiten (farbig)
- für ca. 240 Seiten (schwarz)
- 6 Farben
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.164 kg | Farbe: | 6-farbig | Füllmenge: | 27,4 ml | Marke: | Epson | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | 378 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Expression Photo XP-8000; Expression Photo XP-8005; Expression Photo XP-8500; Expression Photo XP-8500 Series; Expression Photo XP-8505; Expression Photo XP-8600; Expression Photo XP-8600 Series; Expression Photo XP-8605; Expression Photo XP-8700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 51,61* | € 67,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 52,26* | € 68,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,39* | € 68,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,37* | € 69,11* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 55,60* | € 72,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|