Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen Epson T3596 schwarz/cyan/gelb/magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatronen Epson T3596 schwarz/cyan/gelb/magenta
Tintenpatronen Epson T3596 schwarz/cyan/gelb/magenta
Tintenpatronen Epson T3596 schwarz/cyan/gelb/magenta
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T35964010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T35964010
EAN/GTIN:
     8715946632438
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatronen Multipack Epson T3596 schwarz/cyan/gelb/magenta
  • Füllmenge 41.2 ml (schwarz)
  • Füllmenge 3 x 20.3 ml (color)
  • für ca. 2600 Seiten (schwarz)
  • für ca. 1900 Seiten (color)
  • Farbe schwarz/cyan/gelb/magenta
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.266 kg
Farbe:
cyan/gelb/magenta/schwarz
Füllmenge:
102,1 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
1900
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T3596

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-4720 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4720 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4725 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4730 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4735 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4740 DTWF
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
pro Stück
€ 4,15*
ab € 118,67*
€ 150,13*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 121,18*
€ 150,92*
2 Tage
246
pro Stück
€ 7,50*
ab € 124,22*
€ 154,48*
2 Tage
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 124,18*
€ 154,88*
Lager 467
101
pro Stück
€ 5,87*
ab € 132,30*
€ 162,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-619
ab € 46,69*
Ähnlich
Epson
C13T35864010
ab € 74,82*
Ähnlich
Epson
C13T35814010
ab € 24,68*
Ähnlich
Epson
C13T35914010
ab € 41,86*
Ähnlich
Epson
C13T35924010
ab € 26,96*
Ähnlich
Epson
C13T35934010
ab € 26,51*
Ähnlich
Epson
C13T35944010
ab € 26,50*
Ähnlich
Ampertec
C13T35964010
ab € 62,13*
Ähnlich
Ampertec
C13T35914010
ab € 30,75*
Ähnlich
Ampertec
C13T35924010
ab € 19,34*
Ähnlich
Ampertec
C13T35934010
ab € 19,31*
Ähnlich
Ampertec
C13T35944010
ab € 19,36*
Ähnlich
Soennecken
84326
ab € 48,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.