Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen Epson T3586 schwarz/cyan/gelb/magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatronen Epson T3586 schwarz/cyan/gelb/magenta
Tintenpatronen Epson T3586 schwarz/cyan/gelb/magenta
Tintenpatronen Epson T3586 schwarz/cyan/gelb/magenta
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T35864010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T35864010
EAN/GTIN:
     8715946632339
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatronen Multipack Epson T3586 schwarz/cyan/gelb/magenta
  • Füllmenge 16.1 ml (schwarz)
  • Füllmenge 3 x 9.1 ml (color)
  • für ca. 900 Seiten (schwarz)
  • für ca. 650 Seiten (color)
  • Farbe schwarz/cyan/gelb/magenta
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.183 kg
Farbe:
cyan/gelb/magenta/schwarz
Füllmenge:
43,4 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
650
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T3586

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-4720 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4720 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4725 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4730 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4735 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4740 DTWF
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
127
€ 4,15*
ab € 74,89*
€ 97,44*
2 Tage
178
€ 7,50*
ab € 76,31*
€ 97,76*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 76,41*
€ 97,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 76,20*
€ 98,01*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 81,38*
€ 103,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T35964010
ab € 119,72*
Ähnlich
Epson
C13T35814010
ab € 24,67*
Ähnlich
Epson
C13T35914010
ab € 41,71*
Ähnlich
Epson
C13T35924010
ab € 27,11*
Ähnlich
Epson
C13T35934010
ab € 26,59*
Ähnlich
Epson
C13T35944010
ab € 26,53*
Ähnlich
Ampertec
C13T35964010
ab € 62,29*
Ähnlich
Ampertec
C13T35914010
ab € 30,77*
Ähnlich
Ampertec
C13T35924010
ab € 19,41*
Ähnlich
Ampertec
C13T35934010
ab € 19,43*
Ähnlich
Ampertec
C13T35944010
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.