Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T24354012 Herst.-Nr.: C13T24354012 EAN/GTIN: 8715946625508 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone Epson T2435 cyan light
- Füllmenge 9.8 ml
- für ca. 740 Seiten
- Farbe cyan light
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.035 kg | Farbe: | cyan light | Füllmenge: | 9,8 ml | Marke: | Epson | max. Anzahl der Druckseiten: | 740 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | T2435 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Expression Photo XP-55; Expression Photo XP-65; Expression Photo XP-750; Expression Photo XP-760; Expression Photo XP-850; Expression Photo XP-860; Expression Photo XP-950; Expression Photo XP-960; Expression Photo XP-970 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone light cyan, druckerpatrone epson, light cyan tinte epson, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 14,13* | € 19,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,30* | € 19,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 14,41* | € 20,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,58* | € 20,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,77* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|