Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen Epson Multipack 18 B/C/M/Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatronen Epson Multipack 18 B/C/M/Y
Tintenpatronen Epson Multipack 18 B/C/M/Y
Tintenpatronen Epson Multipack 18 B/C/M/Y
Tintenpatronen Epson Multipack 18 B/C/M/Y
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T18064010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18064012
EAN/GTIN:
     8715946625188
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Original Tintenpatronen von Epson
  • passend für: Expression Home XP-30, XP-102, XP-202, XP205, XP-215, XP-302, XP-305, XP402, XP-405, XP-31er Serie, XP-41er Serie
  • Multipack mit 4 Patronen
  • 1x schwarz mit 5ml
  • je 1x cyan, magenta, yellow mit je 3ml
  • schwarz für ca. 175 Druckseiten
  • je Farbe für ca. 180 Druckseiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz/cyan/magenta/yellow
Farbname:
schwarz, cyan, magenta, yellow
Füllmenge:
1x5, 3x3 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
175
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
18

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-100 Series; Expression Home XP-102; Expression Home XP-200 Series; Expression Home XP-202; Expression Home XP-205; Expression Home XP-210 Series; Expression Home XP-212; Expression Home XP-215; Expression Home XP-225; Expression Home XP-30; Expression Home XP-300 Series; Expression Home XP-302; Expression Home XP-305; Expression Home XP-310 Series; Expression Home XP-312; Expression Home XP-313; Expression Home XP-315; Expression Home XP-320 Series; Expression Home XP-322; Expression Home XP-325; Expression Home XP-33; Expression Home XP-400 Series; Expression Home XP-402; Expression Home XP-405; Expression Home XP-405 WH; Expression Home XP-410 Series; Expression Home XP-412; Expression Home XP-413; Expression Home XP-415; Expression Home XP-420; Expression Home XP-420 Series; Expression Home XP-422; Expression Home XP-425
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
4
4
pro Stück
€ 4,15*
ab € 7,70*
€ 10,6475*
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,195*
€ 13,01*
15 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,18*
€ 13,85*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,235*
€ 20,8725*
Lager 467
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 38,17*
€ 49,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T180640AM10
ab € 52,51*
Ähnlich
Ampertec
T181640AM10
ab € 96,14*
Ähnlich
Epson
C13T18164010
ab € 55,33*
Ähnlich
Epson
C13T18014010
ab € 8,76*
Ähnlich
Epson
C13T18114010
ab € 16,87*
Ähnlich
Epson
C13T18024012
ab € 7,23*
Ähnlich
Epson
C13T18124010
ab € 12,96*
Ähnlich
Epson
C13T18034012
ab € 7,07*
Ähnlich
Epson
C13T18134010
ab € 12,81*
Ähnlich
Epson
C13T18044010
ab € 7,05*
Ähnlich
Epson
C13T18144010
ab € 12,96*
Ähnlich
Ampertec
C13T18064010
ab € 16,51*
Ähnlich
Ampertec
C13T18164010
ab € 30,49*
Ähnlich
Ampertec
Black 18
ab € 7,37*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.