Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T18044012 Herst.-Nr.: C13T18044012 EAN/GTIN: 8715946625164 |
| |
|
| | |
| - Farbe: yellow
- Gerätetyp: XP30/XP102/XP202/XP205/XP302/XP305/XP402/XP405
- Kurzbezeichnung: 18
- Druckseiten: 175
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.029 kg | Farbe: | yellow | Marke: | Epson | max. Anzahl der Druckseiten: | 175 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | T1804 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Expression Home XP-100 Series; Expression Home XP-102; Expression Home XP-200 Series; Expression Home XP-202; Expression Home XP-205; Expression Home XP-210 Series; Expression Home XP-212; Expression Home XP-215; Expression Home XP-225; Expression Home XP-30; Expression Home XP-300 Series; Expression Home XP-302; Expression Home XP-305; Expression Home XP-310 Series; Expression Home XP-312; Expression Home XP-313; Expression Home XP-315; Expression Home XP-320 Series; Expression Home XP-322; Expression Home XP-325; Expression Home XP-33; Expression Home XP-400 Series; Expression Home XP-402; Expression Home XP-405; Expression Home XP-405 WH; Expression Home XP-410 Series; Expression Home XP-412; Expression Home XP-413; Expression Home XP-415; Expression Home XP-420; Expression Home XP-420 Series; Expression Home XP-422; Expression Home XP-425 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone yellow, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson gelb, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,80* | € 14,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,40* | € 20,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,89* | € 22,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|