Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Original Epson T1803 magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Original Epson T1803 magenta
Tintenpatrone Original Epson T1803 magenta
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T18034012
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18034012
EAN/GTIN:
     8715946625140
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Farbe: magenta
  • Gerätetyp: XP30/XP102/XP202/XP205/XP302/XP305/XP402/XP405
  • Kurzbezeichnung: 18
  • Druckseiten: 175
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.029 kg
Farbe:
magenta
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
175
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
T1803

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-100 Series; Expression Home XP-102; Expression Home XP-200 Series; Expression Home XP-202; Expression Home XP-205; Expression Home XP-210 Series; Expression Home XP-212; Expression Home XP-215; Expression Home XP-225; Expression Home XP-30; Expression Home XP-300 Series; Expression Home XP-302; Expression Home XP-305; Expression Home XP-310 Series; Expression Home XP-312; Expression Home XP-313; Expression Home XP-315; Expression Home XP-320 Series; Expression Home XP-322; Expression Home XP-325; Expression Home XP-33; Expression Home XP-400 Series; Expression Home XP-402; Expression Home XP-405; Expression Home XP-405 WH; Expression Home XP-410 Series; Expression Home XP-412; Expression Home XP-413; Expression Home XP-415; Expression Home XP-420; Expression Home XP-420 Series; Expression Home XP-422; Expression Home XP-425
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 12,34*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 8,79*
€ 12,41*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,88*
€ 12,45*
€ 6,78*
ab € 9,01*
€ 12,64*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 8,99*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T180640AM10
ab € 52,51*
Ähnlich
Ampertec
T181640AM10
ab € 96,14*
Ähnlich
Epson
C13T18064010
ab € 7,70*
Ähnlich
Epson
C13T18164010
ab € 55,33*
Ähnlich
Epson
C13T18014010
ab € 8,76*
Ähnlich
Epson
C13T18114010
ab € 16,87*
Ähnlich
Epson
C13T18024012
ab € 7,23*
Ähnlich
Epson
C13T18124010
ab € 12,96*
Ähnlich
Epson
C13T18134010
ab € 12,81*
Ähnlich
Epson
C13T18044010
ab € 7,05*
Ähnlich
Epson
C13T18144010
ab € 12,96*
Ähnlich
Ampertec
C13T18064010
ab € 16,51*
Ähnlich
Ampertec
C13T18164010
ab € 30,49*
Ähnlich
Ampertec
Black 18
ab € 7,37*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.