Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T08074011 Herst.-Nr.: C13T08074011 EAN/GTIN: 8715946494173 |
| |
|
| | |
| - Farbe: je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb, cyan hell, magenta hell
- Gerätetyp: Stylus Photo P50, PX650, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD, PX730WD, PX810FW, PX820FWD, PX830FWD, R265, R285, R360, RX560, RX585, RX685
- Kurzbezeichnung: T0807
- Druckseiten: k.A.
- Inhalt: 6 (6x 7 ml)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.219 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | schwarz, cyan, magenta, yellow, cyan hell, magenta hell | Marke: | Epson | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus Photo P 50; Stylus Photo PX 650; Stylus Photo PX 660; Stylus Photo PX 700 W; Stylus Photo PX 710 W; Stylus Photo PX 720 WD; Stylus Photo PX 730 WD; Stylus Photo PX 800 FW; Stylus Photo PX 810 FW; Stylus Photo PX 820 FWD; Stylus Photo PX 830 FWD; Stylus Photo R 265; Stylus Photo R 285; Stylus Photo R 360; Stylus Photo RX 560; Stylus Photo RX 585; Stylus Photo RX 595; Stylus Photo RX 685 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Fototinte, Fototinte Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 53,99* | € 68,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 53,90* | € 68,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 53,98* | € 69,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,74* | € 69,30* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 58,36* | € 73,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|