Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO7369572 Herst.-Nr.: 73695.72 EAN/GTIN: 7610425331806 |
| |
|
| | |
| - Organisationsmappe Elco Ordo classico
- Ausführung: mit Sichtfenster in Größe 180 x 100 mm, mit Linienaufdruck
- Werkstoff: Papier
- Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 220 x 310 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
- Farbe: intensivgelb
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 1.57 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | intensivgelb | Heftungsart: | lose | Höhe: | 310 mm | Marke: | Elco | Packungsinhalt: | 10 Stück | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, sichtmappe elco ordo a4 gelb, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Korrespondenzmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,77* | € 4,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,81* | € 4,89* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,88* | € 5,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,26* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,288* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|