Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO38799 Herst.-Nr.: 38799 EAN/GTIN: 7611722015246 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Elco proclima
- CO2 neutral 100% Recycling, mit Fenster für Briefadresse links, 100 x 45 mm
- Format des Umschlages: C4
- Größe (B x H): 324 x 229 mm
- Farbe: natürlich weiß
- Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden
- Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück
- Forest Stewardship Council (FSC), myclimate
Weitere Informationen: | | Blattformat: | C4 | Breite: | 229 mm | Bruttogewicht: | 0.005 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß recycl. | Fenster: | ja | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 324 mm | Marke: | Elco | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 250 Stück | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umschlagsformat: | C4 | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle c4 hochweiß haftklebung elco, briefumschlag c4, c4 briefumschlag ws, Briefversandtasche, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 36,39* | € 48,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 36,54* | € 48,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,16* | € 52,63* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,73* | € 60,78* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 46,00* | € 60,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,184* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|