Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Proclima C4, weiss Recycling,Fenster, 120 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-38799
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     38799
EAN/GTIN:
     7611722015246
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco proclima. CO2 neutral 100% Recycling, mit Fenster für Briefadresse links, 100 x 45 mm. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: natürlich weiss. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC), myclimate.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
C4, (324x229mm) für Papierformat A4 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 36,39*
€ 48,68*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 36,54*
€ 48,70*
€ 5,95*
ab € 38,16*
€ 52,63*
Lager 4586
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 45,73*
€ 60,78*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 46,00*
€ 60,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,78*
€ 72,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,04*
€ 71,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,19*
€ 68,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,86*
€ 65,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,01*
€ 60,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,73*
€ 54,42
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,18292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.