Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Versandtasche 38799 RCP C4 mF hk weiß 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-327239401
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     38799
EAN/GTIN:
     7611722015796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterfolie biologisch abbaubar. Wasserlösliche Leime und Wasserfarben für den Innendruck. Umverpackung aus Recyclingmaterial. 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Proclima
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Proclima
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
120 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier, 100 % recycelt
recycelbar:
Ja
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 36,56*
€ 48,42*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 36,54*
€ 48,45*
€ 5,95*
ab € 38,25*
€ 52,36*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 60,47*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 45,87*
€ 60,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,42*
€ 57,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,03*
€ 57,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,51*
€ 54,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,81*
€ 52,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,44*
€ 49,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,56*
€ 43,51
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,14624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.