Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Versandtasche 38799 RCP C4 mF hk weiß 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/177/a007177o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/177/a007177o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327239401
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     38799
EAN/GTIN:
     7611722015796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterfolie biologisch abbaubar. Wasserlösliche Leime und Wasserfarben für den Innendruck. Umverpackung aus Recyclingmaterial. 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Proclima
Format des Umschlages:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier, 100 % recycelt
recycelbar:
Ja
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Proclima
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 36,39*
€ 48,68*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 36,54*
€ 48,70*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 38,16*
€ 52,63*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 45,73*
€ 60,78*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 46,00*
€ 60,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,63*
€ 62,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,31*
€ 62,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,45*
€ 58,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,83*
€ 54,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,60*
€ 51,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,16*
€ 45,41
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,15264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.