Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappen-Register image manageMe! PP A4 5-teilig transluzent/dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmappen-Register image manageMe! PP A4 5-teilig transluzent/dunkelblau
Ringmappen-Register image manageMe! PP A4 5-teilig transluzent/dunkelblau
Ringmappen-Register image manageMe! PP A4 5-teilig transluzent/dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA61464
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100420935
EAN/GTIN:
     4002030045804
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • geeignet für A4 Format
  • 5 Blatt A4 volldeckend, Taben bedruckt von 1 - 5
  • aus strapazierfähigem 300mic. PP Material
  • zum Ergänzen aller A4 vario-zipp Mappen
  • Größe: 245 x 2 x 315 mm (BxTxH)
  • 2-farbig
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
5 Blatt
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
Farbe:
blau
Farbname:
transluzent/blau
Höhe:
316 mm
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Ringmappe für Spezialstanzung-Einlagen, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ordner-register kunststoff blau 1-5, kunststoff register, kunststoff-register a4, 61464, Blanko, BlankoRegister, Kunststoff, manageme, Ordner, Register, Ringmappen-Register, Ringmappenregister, vario, variozipp, zipp, Zwischenblatt, Zwischenblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 5,81*
€ 7,82*
2 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 6,17*
€ 9,66*
1
€ 5,50*
ab € 6,14*
€ 10,51*
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 8,52*
€ 12,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,53*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,16*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.