Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner smart PP/Papier A4 285x318mm 50mm dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner smart PP/Papier A4 285x318mm 50mm dunkelblau
Ordner smart PP/Papier A4 285x318mm 50mm dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100025932
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100025932
EAN/GTIN:
     4002030166196
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Einband (Überzug außen und innen/Material): Einband außen mit PP, innen mit Papier kaschiert
  • Rückenschild (Angabe ob aufgeklebt oder in Sichttasche auswechselbar): Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild
  • Besonderheit: formstabile Spezialpappe
  • Für ca. 280 DIN A4-Blätter
  • Ersatzrückenschild: 04 264
  • Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Ordnermechanik und ggf. Angabe ob Schlitze, Kantenschutz und Griffloch: Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen und Kantenschutz
  • für Format: DIN A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Rückenbreite: 50 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Paper By Nature
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
aus formstabiler Spezialpappe, für ca. 280 Blatt
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.410 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Elba
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Schlitze vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner blau a4 50mm, standard ordner, elba standard-ordner, Farbordner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Ordner, Plastik, Plastik-Ordner, PlastikOrdner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,37*
€ 2,45*
Lager 467
20
10
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 2,45*
1 Tag
510
1
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 2,99*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.