Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-CS12B Herst.-Nr.: 4-CS12B EAN/GTIN: 4057305031044 |
| |
|
| | |
| - Acrylmarker zum Malen auf hellen oder dunklen Oberflächen, ideal für Materialien wie Leinwand oder Malpapier
- Das Set enthält 2 edding 5300 Acrylmarker fein, 6 edding 5100 Acrylmarker medium, 3 edding 5000 Acrylmarker breit und 1 edding 5400 3D Double Liner
- edding 5300 Acrylmarker fein: 1 x schwarz, verkehrsweiß
- edding 5100 Acrylmarker medium: 1 x gelbgrün, sonnengelb, verkehrsrot, beere, warmbeige und haselnuss
- edding 5000 Acrylmarker breit: 1 x moosgrün, enzianblau und verkehrsgelb
- edding 5400 Acryl 3D Double Liner: 1 x pastellblau
- Die hochwertige pigmentierte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist deckend, lichtbeständig, geruchsarm und nach dem Trocknen permanent
- Die Farben schwarz, verkehrsrot, enzianblau, beere, haselnuss, gelbgrün und moosgrün sind stark deckend. Die übrigen Farbtöne sind halb-deckend
- Geeignete Ersatzspitzen (edding 5100, 5300 und 5000 Ersatzspitzen) sind erhältlich
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 12 | Besonderheiten: | Acrylfarben-Set für den schnellen und einfachen Einstieg in die Acrylmalerei. Große Auswahl an brillanten Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft. | Bruttogewicht: | 0.9246 kg | Farbe: | 12 Farben | Marke: | Edding | Packungsinhalt: | 12 Stück | Schreibfarbe: | 12 Farben | Spitzenart: | Rundspitze/Keilspitze | Stiftart: | Permanentmarker | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmarker, Deco-Marker, Decomarker, Deko-Marker, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, edding 1-2mm permanentmarker, acryl marker, acryl-marker edding, Filzschreiber, Marker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 24,93* | € 33,88* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 24,99* | € 34,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 27,44* | € 37,36* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,39* | € 39,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,21* | € 50,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|