Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker edding creativ, 12er Set, geeignet für viele Oberflächen, unterschiedliche Strichbreiten, diverse Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188703
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-CS12B
EAN/GTIN:
     4057305031044
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Bastel-Set
Bastelset
Acryl-Marker

Haben Sie jederzeit Acrylfarben in kompakter Form zur Hand mit den Acrylmarkern creative in einem praktischen 12er Set von edding. Höchste Premium Qualität für nahezu alle Oberflächen - von Glas über Holz bis hin zu Stoff.

Mit vier unterschiedlichen Strichbreiten können Sie von feinen bis hin zu kräftigeren Strichen und Markierungen alle möglichen Motive gestalten. Das Set umfasst 2 feine Acrylmarker in den Farben Verkehrsweiss und Schwarz mit einer Rundspitze und einer Strichbreite von 1-2 mm.6 Acrylmarker sind in der Grösse Medium mit einer mittleren Rundspitze mit 2-3 mm in den Farben Sonnengelb, Verkehrsrot, Beere, Warmbeige, Hasselnuss und Gelbgrün. Die Farben Moosgrün, Enzianblau und Verkehrsgelb haben eine Strichbreite von5-10 mm mit einer breiten Keilspitze. Zudem umfasst das Set einen3D Double Liner in der Farbe Pastellblau. Die Düsen haben eine Strichbreite von 2-3 und 5-10 mm. Alle Acrylfarben sind auf einer Wasserbasis und zudem wasserfest, wischfest sowie lichtbeständig.

[br /]Die Nutzung gestaltet sich völlig unkompliziert, Sie müssen lediglich vor der ersten Nutzung die Acrylmarker vorsichtig auf einem Testpapier auf- und abpumpen bis die Farbe die Spitze füllt. Der Marker ist danach direkt anwendungsbereit.Das Set umfasst 12 verschiedene Farben für die Gestaltung einer vielfalt an Motiven und Kunstwerken, welches zusammen mit Künstlern kreiert wurde und beinhaltet beliebte Farbkombinationen.

Hinweis:Waagerecht und bei Raumtemperatur (5-30 C) lagern.

Wichtige Details:

  • Acrylmarker im 12er Set
  • Geeignet für nahezu jedeOberfläche: Glas, Stein, Papier, Leinwand, Holz, Tafel, Stoff und vieles mehr
  • Acrylfarbe auf Wasserbasis
  • Wasserfest, wischfest und lichtbeständig
  • Stiftspitze: Rundspitze und Keilspitze
  • Material Gehäuse: Kunststoff (weiss)
  • Farben Ayrclmarker:tiefschwarz matt, verkehrsrot matt, verkehrsgelb matt, sonnengelb matt, beere matt, moosgrün matt, enzianblau matt, haselnuss matt, pastellblau matt, gelbgrün matt, verkehrsweiss matt, warmbeige
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
12
Wasserfest:
Ja
Spitze:
Rundspitze; Keilspitze
Nachfüllbar:
Ja
Lichtbeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Acrylmarker, Deco-Marker, Decomarker, Deko-Marker, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, edding 1-2mm permanentmarker, acryl marker, acryl-marker edding, 188703, 188703-SW81, Künstler-Acrylfarbkasten, Künstler-Farbkasten (Acryl), Künstlerfarbkasten (Arcyl), Acryl-Farbkasten, Acrylfarbkasten, Dispersionsfarbe (Künstler), Künstleracrylfarbe, Dispersions-Farbe (Künstler)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 24,92*
€ 33,88*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 25,10*
€ 34,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 27,38*
€ 37,39*
€ 6,95*
ab € 28,32*
€ 39,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 37,86*
€ 51,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-5000-5-999
ab € 12,57*
Ähnlich
edding
4-5000-5
ab € 12,63*
Ähnlich
edding
4-5100-5
ab € 8,36*
Ähnlich
edding
4-5100-5-999
ab € 8,35*
Ähnlich
edding
4-5100-5-099
ab € 8,37*
Ähnlich
edding
4-5400-5
ab € 17,19*
Ähnlich
edding
4-SES8N
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.