Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasmarker edding 95 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasmarker edding 95 schwarz
Glasmarker edding 95 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-95-1-1001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-95-1-1001
EAN/GTIN:
     4057305043221
Suchbegriffe:
Glasmalstift
Glasmarker
Boardmarker
Tafelschreiber
  • Glasmarker zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen und Glasboards. Auch für Whiteboards geeignet
  • Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar
  • Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm
  • Die Glasmarkertinte ist in deckenden und brillanten Farben erhältlich
  • Der Glasmarker ist sofort einsatzbereit
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lichtbeständige, deckende Pigmenttinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0261 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
schwarz
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1,5-3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding whiteboardmarker 1,5-3mm schwarz, edding glasmarker, glasmarker schwarz, 95, Chalk, Chalk-Marker, ChalkMarker, Glasboard, Glasboard-Marker, GlasboardMarker, Kreidemarker, Kreidestift, Marker, Scrum, Scrum-Marker, ScrumMarker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 2,90*
1
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 5,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360001
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-380001
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.