Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner edding 55 finepen 0,3mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fineliner edding 55 finepen 0,3mm blau
Fineliner edding 55 finepen 0,3mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-5511003
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-55-1-1003
EAN/GTIN:
     4004764892105
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Fineliner edding 55 finepen
  • Metallgefasste Kunststoffspitze
  • Lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis
  • Tintenfarbige Kunststoff-Clipkappe und schwarz-weiss gestreifter Kunststoffschaft
  • Strichstärke: 0,3mm
  • Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
blau
für Schablone geeignet:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz/weiß
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: edding feinschreiber 0,3 mm, feinliner blau, feinliner edding, 55, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Malstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,5656*
€ 14,6756*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,36*
€ 18,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-55-1-1002
ab € 9,6456*
Ähnlich
edding
4-55-1-1001
ab € 9,5081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.