Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner edding 55 finepen 0,3mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fineliner edding 55 finepen 0,3mm schwarz
Fineliner edding 55 finepen 0,3mm schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-5511001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-55-1-1001
EAN/GTIN:
     4004764803194
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Fineliner edding 55 finepen
  • Metallgefasste Kunststoffspitze
  • Lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis
  • Tintenfarbige Kunststoff-Clipkappe und schwarz-weiss gestreifter Kunststoffschaft
  • Strichstärke: 0,3mm
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.023 kg
Farbe:
schwarz
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz/weiß
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding feinschreiber 0,3 mm, feinliner schwarz, feinliner edding, 55, Faserschreiber, Faserzeichner, Permanentschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,5081*
€ 14,4881*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,11*
€ 15,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-55-1-1003
ab € 9,5656*
Ähnlich
edding
4-55-1-1002
ab € 9,6456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.