Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-55019 Herst.-Nr.: 4-55019 EAN/GTIN: 4004764009459 |
| |
|
| | |
| - Fineliner edding 55 finepen
- Metallgefasste Kunststoffspitze
- Lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis
- Tintenfarbige Kunststoff-Clipkappe und schwarz-weiss gestreifter Kunststoffschaft
- Strichstärke: 0,3 mm
- Schreibfarbe: carmin
Weitere Informationen: | | Besonderheit: | Tinte auf Wasserbasis | Breite: | 14 mm | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Farbe: | rot | Gewicht: | 0.011 kg | Höhe: | 14 mm | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 167 mm | Marke: | Edding | Schaftfarbe: | schwarz/weiß | Schreibfarbe: | carmin | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,3 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,84* | € 1,57* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,85* | € 1,60* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,84* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|