Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 55 Fineliner karminrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 55 Fineliner karminrot
edding 55 Fineliner karminrot
edding 55 Fineliner
edding 55 Fineliner karminrot
edding 55 Fineliner
edding 55 Fineliner
edding 55 Fineliner
edding 55 Fineliner
edding 55 Fineliner
edding 55 Fineliner
edding 55 Fineliner
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764009459
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-55019
EAN/GTIN:
     4004764009459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner zum Schreiben, Skizzieren, Illustrieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,3 mm. Die wasserbasierte Tinte ist schnelltrocknend, vor dem Antrocknen wasservermalbar und schlägt nicht durch das Papier.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764009459
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Artikelbezeichnung:
edding 55 Fineliner karminrot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Metallgefasste Kunststoffspitze für eine längere Haltbarkeit.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
259200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
921600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Karminrot
Nettogewicht:
8 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Extra feine Strichbreite für präzise Anwendung. Große Auswahl an intensiven und zarten Farben. Im edding-Portfolio sind die Farben der Produktreihen edding 55, edding 1200, edding 1300 und edding 1340 perfekt aufeinander abgestimmt.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polypropylen (PP)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Karminrot
Strichstärke:
0,3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Die Tinte ist auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200019
ab € 0,59*
Ähnlich
edding
4-1300019
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.