Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner edding 55 finepen 0,3mm sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Fineliner edding 55 finepen 0,3mm sortiert
Fineliner edding 55 finepen 0,3mm sortiert
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-55-16
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-55-16
EAN/GTIN:
     4004764886838
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
  • Fineliner edding 55 finepen
  • Metallgefasste Kunststoffspitze
  • Lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis
  • Tintenfarbige Kunststoff-Clipkappe und schwarz-weiss gestreifter Kunststoffschaft
  • Strichstärke: 0,3mm
  • Schreibfarbe: schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa, hellblau, hellgrün, grau, türkis, stahlblau, karminrot und rotviolett
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Tinte auf Wasserbasis
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
sortiert
Farbe des Clips:
Schreibfarbe
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
15 mm
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
165 mm
Marke:
Edding
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
16 Stück
Schaftfarbe:
schwarz/weiß
Schreibfarbe:
sortiert
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fineliner-Set, fineliner-set edding, feinliner set, aquarellfarbstifte 24 farben, 55, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Finepen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 13,15*
€ 19,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,38*
€ 19,40*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,48*
€ 19,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,56*
€ 23,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,77*
€ 22,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,90*
€ 21,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,69*
€ 21,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,02*
€ 20,25
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 17,01*
€ 20,24
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,48*
€ 16,04
pro Satz
1 Satz enthält 16 Stück (ab € 0,8425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200-20
ab € 10,10*
Ähnlich
edding
4-1300-20
ab € 10,27*
Ähnlich
edding
4-1340-10
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.