| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764886838 Herst.-Nr.: 4-55-16 EAN/GTIN: 4004764886838 |
| | |
|
| | |
| Fineliner zum Schreiben, Skizzieren, Illustrieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,3 mm. Die wasserbasierte Tinte ist schnelltrocknend, vor dem Antrocknen wasservermalbar und schlägt nicht durch das Papier. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Violett, Rosa, Hellblau, Hellgrün, Grau, Türkis, Stahlblau, Karminrot und Rotviolett. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764886838 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Fineliner | Artikelbezeichnung: | edding 55 Fineliner 16er-Metallbox sortiert | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Metallgefasste Kunststoffspitze für eine längere Haltbarkeit. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 249446.4 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 844800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 768 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | Sortiert | Nettogewicht: | 127.6 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Extra feine Strichbreite für präzise Anwendung. Große Auswahl an intensiven und zarten Farben. Im edding-Portfolio sind die Farben der Produktreihen edding 55, edding 1200, edding 1300 und edding 1340 perfekt aufeinander abgestimmt. | Garantie gewährt: | Nein | Material des Clips: | Polypropylen (PP) | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 16er-Metallbox | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Strichstärke: | 0,3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Die Tinte ist auf Wasserbasis | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Nein | dokumentenecht: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |