Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-4200-6 Herst.-Nr.: 4-4200-6 EAN/GTIN: 4004764928149 |
| |
|
| | |
| edding 4200 Porzellanpinselstift 6er Set family sortiert, Pinselspitze 1-4 mm (EAN 4004764928149) Fasermaler für das Gestalten von Porzellan, glasierter Keramik und ofenfestem Glas. Nach dem Einbrennen ist die Bemalung spülmaschinenfest bis 60°C. Die flexible Pinselspitze bietet einen cremigen Auftrag und ein gleichmäßiges Farbergebnis, daher ideal geeignet für flächige und sogar feine Arbeiten. Keine Laufnasen- oder Tropfenbildung, kein Verlaufen. Die flexible Pinselspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-4 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist schnelltrocknend, vor dem Einbrennen korrigierbar und besonders lichtbeständig. Die Verpackung enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb und Braun. - Porzellan-Pinselstift edding 4200
- Fasermaler mit Pinselspitze für das Gestalten von Porzellan, glasierter Keramik und ofenfestem Glas
- Nur auf staub- und fettfreien Oberflächen arbeiten
- Porzellan vom Hersteller ist mit einer Schutzschicht versehen. Diese Schicht muss vor dem Dekorierien mit den Porzellan-Pinselstiften gründlich entfernt werden, damit die Farbe sich direkt mit dem Porzellan verbindet und nicht auf der Schutzschicht auflie
- Nach dem Einbrennen spülmaschinenfest bis 50 Grad
- Die flexible Pinselspitze ist für flächige und feine Arbeiten geeignet
- Cremiger Auftrag, gleichmäßiges Farbergebnis
- Keine Laufnasen- oder Tropfenbildung, kein Verlaufen
- Schnelltrocknend und vor dem Einbrennen korrigierbar
- Besonders lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis
- Farben: schwarz, rot, blau, grün, gelb und braun
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6er Set family | Schreibfarbe: | schwarz, rot, blau, grün, gelb, braun | Stiftspitze: | Pinselspitze 1-4 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, edding permanent marker set, permanent marker, edding permanent marker, porcelain brush pen, Porzellanstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Satz | € 4,75* | ab € 5,36* | € 8,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Etui | € 5,49* | ab € 5,38* | € 8,73* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,47* | € 8,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Etui | € 4,99* | ab € 5,56* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 6 Stück (ab € 0,89334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|