Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-32001 Herst.-Nr.: 4-32001 EAN/GTIN: 4004764946921 |
| |
|
| | |
| - Flipchartmarker 32 EcoLine
- Geeignet für die Anwendung auf Papier, z.B. Flipcharts, Präsentationspapier und -karten und anderen Papierbögen
- Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
- Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen
- Schreibt flüssig und mit kräftigen Farben
- Tinte schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
- Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer)
- Keilspitze, Spitze austauschbar
- Nachfüllbarer Marker für Flipcharts
- Papieretikett
- Filtersystem, Filterfasern aus recyceltem Material
- Kappe und Mundstück in Schreibfarbe
- Kappe umsteckbar, Clip vorhanden
- Schaftfarbe: umweltfreundliches Design
- Kappe und Mundstück in Schreibfarbe
- Strichstärke: 1 - 5mm
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer) | Farbe: | schwarz | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | beige | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Keilspitze | Strichbreite: | 1-5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanent marker schwarz keilspitze, permanent marker, permanent marker schwarz, Markierstift, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,87* | € 1,55* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,86* | € 1,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,89* | € 1,59* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,62* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,97* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|