Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker edding 29 EcoLine nachfüllbar 1-5mm schwarz, rot, blau, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Whiteboardmarker edding 29 EcoLine nachfüllbar 1-5mm schwarz, rot, blau, grün
Whiteboardmarker edding 29 EcoLine nachfüllbar 1-5mm schwarz, rot, blau, grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-294
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-29-4
EAN/GTIN:
     4004764918430
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Whiteboardmarker 29 EcoLine
  • Geeignet für Beschriftungen und Markierungen auf geschlossenen Oberflächen, z.B. Whiteboards/ weißen Emaille-Tafeln und Glas
  • Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat
  • Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Lichtbeständig und schnelltrocknend
  • Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen
  • Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer)
  • Keilspitze, Spitze austauschbar
  • Nachfüllbarer Marker für Whiteboards
  • Papieretikett
  • Filtersystem, Filterfasern aus recyceltem Material
  • Kappe und Mundstück in Schreibfarbe
  • Kappe umsteckbar, Clip vorhanden
  • Kunststoffschaft
  • Schaftfarbe: umweltfreundliches Design
  • Strichstärke: 1 - 5 mm
  • Schreibfarbe: schwarz, rot, blau, grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Spitze austauschbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat
Bruttogewicht:
0.068 kg
Clip vorhanden:
ja
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
schwarz, rot, blau, grün
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
sortiert/beige
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau, grün
Spitzenart:
Keilspitze
Strichbreite:
1,0-5,0 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,89*
2 Tage
62
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,95*
€ 4,91*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 4,93*
Lager 467
68
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,00*
€ 5,04*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,25*
€ 5,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-29363N
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,33*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,80*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,81*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,72*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,15*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,16*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,02*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.