Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Boardmarker 29 EcoLine 4-29-4 1-5mm sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/171/y000171f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/171/y000171f.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-304713899
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-29-4
EAN/GTIN:
     4004764918430
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas, Melamin. Kunststoffteile bestehen insgesamt zu mindestens 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer). Wenn keine Tinte mehr in einem edding Whiteboardmarker ist, kann der Marker schnell wieder zum Schreiben gebracht werden, indem er mindestens eine Stunde lang in die Nachfüllflasche (BTK 25) gestellt wird. Eine praktische und umweltfreundliche Lösung, um die Lebensdauer des Markers zu verlängern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
29 EcoLine
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Spitze:
Keilspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfl³ssigkeit:
geruchsarme Tinte, butylacetatfrei
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 90 % recycelt
Schaftfarbe:
beige
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker 29 EcoLine
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker farbsortiert 1,0 - 5,0 mm keilspitze, flipchart-marker edding, flipchart-marker keilspitze, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,89*
1 Tag
62
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,95*
€ 4,91*
2 Tage
136
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 4,93*
9 Tage
68
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,00*
€ 5,04*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,25*
€ 5,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,8125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-29363N
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,33*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,80*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,81*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,72*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,15*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,16*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,02*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.