Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker edding 28 EcoLine nachfüllbar 1,5-3mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Whiteboardmarker edding 28 EcoLine nachfüllbar 1,5-3mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück
Whiteboardmarker edding 28 EcoLine nachfüllbar 1,5-3mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-284
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-28-4
EAN/GTIN:
     4004764918263
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Boardmarker 28
  • Nachfüllbar - Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butyl Acetat
  • Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Rundspitze, Spitze austauschbar
  • Das Produkt ist Teil der neuen edding EcoLine-Reihe
  • Filtersystem
  • Kunststoffteile insgesamt zu mindestens 80 % aus recyceltem Material
  • Schaft mit GTIN EAN-Code
  • Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen
  • Ideal zum Schreiben auf Whiteboards
  • Kappe und Stopfen in Schreibfarbe
  • Kappe umsteckbar, Clip vorhanden
  • Schaftfarbe: Schaft schwarz mit beige-farbenem Etikett im Umweltlook
  • Strichstärke: 1,5 - 3 mm
  • Schreibfarben: Schwarz, Rot, Blau, Grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Das Produkt ist Teil der neuen edding EcoLine-Reihe.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butyl Acetat
Bruttogewicht:
0.0698 kg
Clip vorhanden:
ja
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
schwarz, rot, blau, grün
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
beige
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau, grün
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1,5-3,0 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 5,10*
2 Tage
91
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,09*
€ 5,13*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,24*
€ 5,53*
Lager 467
101
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 5,68*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,65*
€ 6,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,8575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,33*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,80*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,81*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,72*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,15*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,16*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,02*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.