Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Boardmarker 28 EcoLine 4-28-4 1,5-3mm sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/170/y000170v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/170/y000170v.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-304713699
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-28-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards. Kunststoffteile insgesamt zu mindestens 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer). Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas, Melamin.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
28 EcoLine
Strichstärke:
1,5-3
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Spitze:
Rundspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfl³ssigkeit:
geruchsarme Tinte, butylacetatfrei
Spitze austauschbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 90 % recycelt
Schaftfarbe:
beige
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker 28 EcoLine
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 5,12*
1 Tag
91
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,12*
€ 5,15*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,25*
€ 5,55*
8 Tage
101
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 5,70*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,62*
€ 6,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,8125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,38*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,83*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,79*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,75*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,14*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,12*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 2,60*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 2,99*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,16*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,02*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,02*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.