Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker edding 250 nachfüllbar 1,5-3mm sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboardmarker edding 250 nachfüllbar 1,5-3mm sortiert
Whiteboardmarker edding 250 nachfüllbar 1,5-3mm sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-2504
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-250-4
EAN/GTIN:
     4004764054800
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Boardmarker edding 250
  • Nachfüllbarer Marker für Whiteboards
  • Geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis
  • Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Austauschbare Rundspitze
  • Aluminiumschaft
  • Umsteckbare Kunststoffkappe in Schreibfarbe
  • Schaftfarbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Bruttogewicht:
0.0608 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
Gewicht:
0.0608 kg
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
Aluminium
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1,5-3,0 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 8,68*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,82*
€ 8,69*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,92*
€ 8,80*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,16*
€ 9,08*
Lager 467
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,39*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-250N
ab € 5,27*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,37*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,84*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,78*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,69*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,15*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 2,60*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 3,00*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,16*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,04*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,02*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.