Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker 250 edding® 4-250-4, PG=4ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-330754
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-250-4
EAN/GTIN:
     4004764054800
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Zum Schreiben auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet, trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas, Melamin. Cap-off-Tinte- daher einige Tage offen lagerfähig ohne einzutrocknen. Geruchsarme, lichtbeständige und schnelltrocknende Pigmenttinte, nachfüllbar (mit Nachfülltinte BTK25), ohne Zusatz von Butylacetat.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
Etui mit blau, grün, rot, schwarz
max. Strichstärke:
3
Tinte/Tusche:
Cap-Off-Tinte, geruchsarm ohne Zusatz von Butylacetat
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sin
Inhalt der Packung:
4er Etui
Besonderheit:
für Whiteboards und fast alle geschlossenen Oberflächen wie
Schaftfarbe:
grau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
ja
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
nachfüllbar:
ja
Schaftmaterial:
Aluminium
Kappe umsteckbar:
ja
min. Strichstärke:
1,5
schnelltrocknend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker edding rundspitze 1,5 - 3 mm, flipchart-marker edding, flipchart marker, Whiteboardmarker 250, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,82*
€ 8,68*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,83*
€ 8,70*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,94*
€ 8,80*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,15*
€ 9,09*
8 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,40*
€ 9,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,5375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-250N
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,33*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,80*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,81*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,72*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,15*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,16*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,02*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.