Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-1300026 Herst.-Nr.: 4-1300026 EAN/GTIN: 4004764289158 |
| | |
|
| | |
| - Fasermaler edding 1300 color pen
- Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts
- Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und formstabiler Rundspitze
- Auswaschbare Tinte auf Wasserbasis
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Strichstärke: ca. 2 mm
- Schreibfarbe: silbergrau
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Besonderheit: | Auswaschbare Tinte auf Wasserbasis | Breite: | 11 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Farbe: | grau | Gewicht: | 0.0099 kg | Höhe: | 11 mm | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 165 mm | Marke: | Edding | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | silbergrau | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, edding fasermaler 2mm, fasermaler kalligraphie, kalligrafiestift edding, 1300, Color, Edding, Farbstift, Pen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,61* | € 1,05* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,60* | € 1,21* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,66* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|