Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-12003 Herst.-Nr.: 4-12003 EAN/GTIN: 4004764869565 |
| |
|
| | |
| - Whiteboardmarker edding retract 12
- Nachfüllbarer Marker für Whiteboards
- Geeignet für Beschriftungen und Markierungen auf geschlossenen Oberflächen, z.B. Whiteboards/weißen Emaille-Tafeln und Glas
- Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen
- Schreibt flüssig und mit kräftigen Farben
- Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Butyl-Acetat
- Lichtbeständig und schnelltrocknend. Rundspitze
- Der Whiteboardmarker hat keine Kappe, die Spitze wird durch einfachen Druck auf den Druckknopf aus- und eingefahren
- Die Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze
- Kunststoffschaft mit Kunststoffclip
- Druckknopf in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: grau
- Strichstärke: 1,5 - 3mm
- Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Druckmechanik und Clip | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | Bruttogewicht: | 0.0205 kg | Clip vorhanden: | ja | Druckmechanik vorhanden: | ja | Farbe: | blau | Kappe umsteckbar: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | blau | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1,5-3,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding flipchartmarker rundspitze blau, permanent marker, edding permanent marker, 351, Board, Board-Marker, Marker, Markierstift, Schreibgerät, Spezialmarker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,93* | € 2,80* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,94* | € 2,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,79* | € 3,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,82* | € 3,26* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,13* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|