Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1200 colourpen 1 mm schwarz Blister VE=2 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fasermaler edding 1200 colourpen 1 mm schwarz Blister VE=2 Stück
Fasermaler edding 1200 colourpen 1 mm schwarz Blister VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-120021001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200-2-1001
EAN/GTIN:
     4004764964994
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler edding 1200 colourpen Blister
  • Fasermaler zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren
  • Ideal zum Anfertigen von Zeichnungen und zum kreativen Schreiben
  • Wassergelöste Tinte mit hoher Lichtbeständigkeit, auswaschbar auf Wasserbasis
  • Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und Rundspitze
  • 2 Stück
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
schwarz
Marke:
edding
Material des Schaftes:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,635* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.