Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter schwarz mit Swarovski Serie Imperia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter schwarz mit Swarovski Serie Imperia
Füllhalter schwarz mit Swarovski Serie Imperia
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB785201
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     785201
EAN/GTIN:
     4011123606907
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller ecobra
  • IMPERIA Füllhalter schwarz mit Swarovski-Kristal
  • Klassische Eleganz in höchster Vollendung kombiniert mit einem extravaganten modernen Design
  • im Trend der Zeit. Der mittig eingesetzte leuchtende Swarovski-Kristall unterstreicht die Einzigartigkeit dieses hochwertigen Metall-Schreibgerätes.
  • Das formvollendete Design ist wie geschaffen für zarte Damenhände - ein Genuss sowohl für die Hand als auch für das Auge.
  • Füllhalter mit Edelstahl-Flügelfeder und Iridiumspitze in der Federstärke M, Schutzkappe, Click- Verschluss, Clip mit Federmechanik
  • Artikeldetails: Füllhalter mit Edelstahl-Flügelfeder und Iridiumspitze in der Federstärke M
  • Schutzkappe, Click- Verschluss,
  • Clip mit Federmechanik
  • Klassische Eleganz in höchster Vollendung kombiniert mit einem extravaganten modernen Design
  • Farbe schwarz mit mittig eingesetzte leuchtende Swarovski-Kristall
  • im Kunststoff-Geschenketui
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.09 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Ecobra
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: füller, Federehalter, Füllhalter, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
785400
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.