Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber schwarz mit Swarovski Serie Imperia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber schwarz mit Swarovski Serie Imperia
Kugelschreiber schwarz mit Swarovski Serie Imperia
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB785400
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     785400
EAN/GTIN:
     4011123606709
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • IMPERIA Kugelschreiber schwarz mit Swarovski-Kristal
  • Klassische Eleganz in höchster Vollendung kombiniert mit einem extravaganten modernen Design
  • im Trend der Zeit. Der mittig eingesetzte leuchtende Swarovski-Kristall unterstreicht die Einzigartigkeit dieses hochwertigen Metall-Schreibgerätes.
  • Das formvollendete Design ist wie geschaffen für zarte Damenhände - ein Genuss sowohl für die Hand als auch für das Auge.
  • Kugelschreiber mit Drehmechanik, Großraummine, Clip mit Federmechanik
  • Artikeldetails: Kugelschreiber mit Drehmechanik
  • Großraummine
  • Klassische Eleganz in höchster Vollendung kombiniert mit einem extravaganten modernen Design
  • Clip mit Federmechanik
  • Farbe schwarz mit mittig eingesetzte leuchtende Swarovski-Kristall
  • im Kunststoff-Geschenketui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Marke:
Ecobra
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
329203
ab € 11,77*
Zubehör
Ecobra
329201
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.