Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz-Zirkel 135mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz-Zirkel 135mm lang
Einsatz-Zirkel 135mm lang
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB380060
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     380060
EAN/GTIN:
     4011123226709
Suchbegriffe:
Einsatzzirkel
ecobra einsatzzirkel
einsatzzirkel
  • Ecobra Einsatz-Zirkel 135 mm lang
  • Einsatz-Zirkel 135 mm lang, mit nachstellbarer Zahngeradeführung, auswechselbarem Bleieinsatz, fest eingepresster Nadel, matt vernickelt, Arbeitsbereich bis 380 mm Druchmesser
  • Bleibüchse, in Weichplastiktasche
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.035 kg
Ersatzminen enthalten:
ja
Farbe:
silber
Länge:
135 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
380 mm
Universaladapter enthalten:
nein
Verlängerungsstange vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bleizirkel, Geometriezirkel, Geozirkel, Schulzirkel, Stangenzirkel, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,80*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.